Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422410
Rubix:3212975
Hersteller:40422410


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 27 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 27X30X5.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 27 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,21 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
33,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen