Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24331493
Rubix:3212878
Hersteller:24331493


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 352 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 352X360X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 352 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
414,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
493,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen