90X95X14.8 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 90,00 95,00 14,80 2,50 HGW HG517
Rubix:3214599
Hersteller:24379371


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 90X95X14.8 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,82 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
69,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen