Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130988
Rubix:2854784
Hersteller:24130988


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 245 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 245X250X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 245 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen