Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130960
Rubix:2331373
Hersteller:24130960


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 120X125X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen