Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130961
Rubix:3212754
Hersteller:24130961


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 120X125X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen