200X208X39.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 200,00 208,00 39,50 HG517
Rubix:3214573
Hersteller:24378036


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 208 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 39,5 mm |
Produktdetails : 200X208X39.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 127 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 208 mm |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 39,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen