Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422129
Rubix:3212970
Hersteller:40422129


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 85X90X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
58,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen