Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 180 X 175 X 14,80 X 2,50 PTFE B500
Rubix:3213728
Hersteller:24219351


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 175X180X14.8 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen