Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24340041
Rubix:3212898
Hersteller:24340041


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 630 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 622 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 622X630X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 630 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 622 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
645,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
767,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen