Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24131045
Rubix:2327228
Hersteller:24131045


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 68 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 63X68X9.6 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,86 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Innendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen