Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24300102
Rubix:1078226
Hersteller:24300102


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 28X31X5.5 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Nutring T20
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen