Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421830
Rubix:35961
Hersteller:40421830


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 59 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 59X63X10 EKF PA 4201 Führungsring Reihe EKF
Der Führungsring EKF ist ein geschlitzter, nicht metallischer Führungsring für Kolben.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 59 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | pa 4201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std