6.3X1.5 GS01 PTFE PT009807 Führungsband GS01
Führungsband (B 01)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67126883
Rubix:3203142
Hersteller:67126883

Dokumente
Produktdetails : 6.3X1.5 GS01 PTFE PT009807 Führungsband GS01
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche
Stärken
Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung Schmierstoffdepot (durch Oberflächenstruktur) Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Montage Einfache Schnappmontage Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Breite | 6,3 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Stärke | 1,5 mm |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,45 € exkl. MwSt.
/ 22 Meter
192,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
