Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24300250
Rubix:3212861
Hersteller:24300250


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 335 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 335X340X14.8 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 335 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen