Referenzen
Dichtomatik:GS05 2,50 20,00 HG0003
Rubix:3203161
Hersteller:67193914

Produktdetails : 20X2.5 GS05 HGW HG000301 Führungsband GS05
Beidseitig angefast
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Montage Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | hg |
| Stärke | 2,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,73 € exkl. MwSt.
/ 6 Meter
294,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
