Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422149
Rubix:3212972
Hersteller:40422149


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 80X85X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
56,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen