55X60X14.8 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 55,00 60,00 14,80 HG517
Rubix:3214626
Hersteller:24380889


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 55X60X14.8 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort