9.7X2 GS01 PTFE PT009807 Führungsband GS01
Führungsband (B 01)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67120897
Rubix:3161701
Hersteller:67120897

Dokumente
Produktdetails : 9.7X2 GS01 PTFE PT009807 Führungsband GS01
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche
Stärken
Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung Schmierstoffdepot (durch Oberflächenstruktur) Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Montage Einfache Schnappmontage Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Breite | 9,7 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Stärke | 2 mm |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,16 € exkl. MwSt.
/ 16 Meter
259,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
