Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422151
Rubix:2327607
Hersteller:40422151


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 295 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 295X300X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 295 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort