32X37X15 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 32x37x15
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67167655
Rubix:2789787
Hersteller:67167655


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 32X37X15 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen