110X115X9.7 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 110x115x9,7
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:F 110 x 115 x 9,7 RS 05 45 HG
Rubix:1069894
Hersteller:167763


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 9,7 mm |
Produktdetails : 110X115X9.7 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 9,7 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen