25X30X5.6 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 25x30x5,6
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:F 25 x 30 x 5,6 RS 05 45 HG
Rubix:2789786
Hersteller:167630


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 5,6 mm |
Produktdetails : 25X30X5.6 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 5,6 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage