Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 50,00 55,00 14,80 HG517
Rubix:3213203
Hersteller:24237133


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 50X55X14.8 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen