Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421964
Rubix:173173
Hersteller:40421964


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 5,4 mm |
Produktdetails : 35X40X5.4 FRA PA 4112 Führungsring Reihe FRA
Angefaste Profilkanten Geschlitzt
FUEHRUNGSRING MAT. PA4112
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 5,4 mm |
| Werkstoff | pa 4112 |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,96 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
29,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen