83 20 015 KNIPEX 83 20 015

Knipex

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:83 20 015
Rubix:2498107
EAN:4003773014225
83 20 015 KNIPEX 83 20 015

Technische Zusammenfassung

Länge430 mm
Öffnungsweite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 83 20 015 KNIPEX 83 20 015


Die Rohrzange 45° Knipex ist für industrielle Anwendungen konzipiert, bei denen Robustheit, Präzision und ergonomisches Arbeiten entscheidend sind. Diese schwedische Rohrzange mit um 45° abgewinkelten Backen gewährleistet eine kraftvolle Klemmung und eine optimale Drehmomentübertragung – auch bei beengten Platzverhältnissen.

Eigenschaften:
Die 45°-Rohrzange Knipex vereint hohe Stabilität mit anwenderfreundlicher Handhabung für Wartungs- und Montagearbeiten. Die schwedische Bauform sowie die 45° abgewinkelten Backen ermöglichen einen optimalen Zugang zu Muttern und Verschraubungen. Die gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung sorgt für einen sicheren Halt am Werkstück. Die Einstellung über eine unverlierbare Stellmutter erlaubt eine schnelle und präzise Anpassung an unterschiedliche Werkstückgrößen. Der I-Profil-Griff bietet hohe Steifigkeit und reduziert Torsion unter Last. Die rote Pulverbeschichtung schützt zuverlässig vor Korrosion, während die polierten Backen die Reinigung erleichtern und eine klare Sicht auf die Positionierung ermöglichen. Induktiv gehärtete Zähne mit einer Härte von ca. 56 HRC gewährleisten eine hohe Standzeit und minimalen Verschleiß.

Spezifikationen:
• Backenwinkel: 45°
• Material: geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet
• Zahnhärte: ca. 56 HRC
• Verstellung: unverlierbare Stellmutter
• Oberfläche: rote Pulverbeschichtung, polierte Backen
• Griffausführung: Doppel-T-Profil
• Backentyp: doppelt versetzt, gezahnt und induktiv gehärtet

Normen:
• Entspricht DIN 5234 – für geprüfte Qualität und Maßhaltigkeit bei Spannwerkzeugen
• REACH-konform – frei von gefährlichen chemischen Stoffen (SVHC : Substances of Very High Concern)

Stärken

• Sicherer Halt durch 45° geneigte, doppelt versetzte Backen
• Lange Lebensdauer dank induktiv gehärteter Verzahnung (ca. 56 HRC)
• Hoher Arbeitskomfort durch torsionsarmen I-Profil-Griff
• Schnelle und sichere Einstellung durch unverlierbare Stellmutter
• Hoher Korrosionsschutz durch robuste Pulverbeschichtung

Anwendungen

Diese Rohrzange ist ideal für Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an industriellen, hydraulischen und mechanischen Anlagen. Sie eignet sich zum sicheren Anziehen und Lösen von Rohren, Gewindeverbindungen, Muttern und flachen Werkstücken. Die 45°-Geometrie erleichtert den Einsatz in schwer zugänglichen oder engen Arbeitsbereichen. Das Werkzeug ist optimal für den Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen, in Produktionslinien sowie in der industriellen Instandhaltung und richtet sich an Fachkräfte aus den Bereichen Sanitär, Industrie­wartung, Mechanik und Rohrleitungsbau.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)425x59x30 mm
Länge430 mm
Öffnungsweite60 mm
Gewicht1408 g
HerkunftslandDE
65,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen