985912 Crimpzange fuer Kabelverbinder

Kupfer-Aluminium-Handkabelschneider 10 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:985912
Rubix:3670166
EAN:3148519859126
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung10 mm
Länge165 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 985912 Crimpzange fuer Kabelverbinder


Der manuelle Kabelschneider Facom 985912 wurde zum Schneiden und Abisolieren von Kupfer- und Aluminiumkabeln entwickelt. Er eignet sich für ein- und mehrdrähtige Kabel bis zu einem Durchmesser von 10 mm. Seine robuste Konstruktion ist für den wiederholten Einsatz im professionellen Umfeld ausgelegt.

Eigenschaften:
Der Facom Kabelschneider ermöglicht das Schneiden und Abisolieren von Kabeln mit nur einem Werkzeug. Die integrierte Kerbe an der Schneide erleichtert das Abisolieren und ermöglicht das präzise Entfernen der Isolierung eines Leiters. Das Werkzeug ist für ein- und mehrdrähtige Kabel geeignet und kann mit unterschiedlichen Leitermaterialien verwendet werden: Kupfer, Aluminium sowie Almelec (Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung). Die robuste Facom Konstruktion ist für den Einsatz auf Baustellen und den täglichen, wiederholten Gebrauch ausgelegt.

Spezifikationen:
• Länge: 165 mm
• Nettogewicht: 0,225 kg
• Schneidkapazität: Durchmesser 10 mm (mehrdrähtiges Kabel), 8 mm (eindrähtiges Kupferkabel), 6 mm (Almelec)
• Facom lebenslange Garantie: umfasst den Austausch des Werkzeugs

Stärken

• Schneiden und Abisolieren mit nur einem Werkzeug
• Geeignet für eine Vielzahl unterschiedlicher Kabeltypen
• Robuste Konstruktion für den wiederholten Einsatz
• Kompaktes Format und geringes Gewicht
• Lebenslange Austauschgarantie von Facom

Anwendungen

Dieser Kabelschneider eignet sich überall dort, wo elektrische Kabel schnell geschnitten und abisoliert werden müssen, ohne mehrere Werkzeuge zu verwenden. Er ist ideal für Installations- und Elektroverkabelungsarbeiten, ob in Verteilerschränken, Industriegehäusen oder bei der Kabelverlegung. Zu den typischen Einsatzbereichen gehören insbesondere:

• Gebäudeinstallation und technische Gebäudeausrüstung für die Verlegung und den Anschluss von ein- oder mehrdrähtigen Kupferkabeln
• Industrielle Instandhaltung für Arbeiten an Versorgungs- oder Steuerkabeln in Werkstattumgebungen
• Energienetze und Niederspannungsfreileitungen für Almelec-Kabel

Dank der kompakten Handhabung und der Materialvielseitigkeit eignet sich das Werkzeug sowohl für punktuelle Reparatureinsätze als auch für Serienverkabelungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht253 g
Verpackungsmaße (L x B x H)190x90x45 mm
Gewicht der Verpackung251 g
Schnittleistung10 mm
Länge165 mm
34,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage