Referenzen
Weidmuller:9546440005
Rubix:1039435
Hersteller:480783

Produktdetails : 9546440005 Kabelmesser AM 25 6-25qmm
AbisoliermesserDesign: Die Klinge lässt sich für Rund-, Längs- oder Spiralschnitt schwenken. Mit scharfkantiger Stahllasche zum Aufbrechen eingeschnittener Isolierung. Schnitttiefe einstellbar bis Isolierstärke 4,5 mm; kunststoffbeschichteter Griff. Wird mit 1 Ersatzklinge im Griff geliefert. Anwendung: Zum schnellen Abmanteln von Rundkabeln unterschiedlicher Breite an allen Einsatzorten.
Kabelmesser AM 25 6-25qmm Weidmüller
Kabelmesser Ausführung: Messer mit arretierbarer Klinge für Quer-, Längs-, und Spiralschnitt. Mit scharfkantigem Stahlbügel zum Aufbrechen eingeschnittener Isolierung. Schnitttiefe durch Rändelschraube einstellbar bis Isolationsstärke 4,5 mm. Griff kunststoffummantelt. Lieferung inkl. 1 Ersatzmesser im Handgriff. Anwendung: Zum schnellen Abmanteln an jeder beliebigen Stelle bei Rundkabeln unterschiedlicher Querschnitte.
Kabelmesser Ausführung: Messer mit arretierbarer Klinge für Quer-, Längs-, und Spiralschnitt. Mit scharfkantigem Stahlbügel zum Aufbrechen eingeschnittener Isolierung. Schnitttiefe durch Rändelschraube einstellbar bis Isolationsstärke 4,5 mm. Griff kunststoffummantelt. Lieferung inkl. 1 Ersatzmesser im Handgriff. Anwendung: Zum schnellen Abmanteln an jeder beliebigen Stelle bei Rundkabeln unterschiedlicher Querschnitte.
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 157 mm |
| Zu bearbeitende Materialien | pvc (oder ähnlich) isolierung/mantel von rundkabeln |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std