Referenzen
Gedore:8370-235
Rubix:1245406
Hersteller:6751210
EAN:4010886675120

Produktdetails : 8370-235 Hebelvornschneider 235 mm
Nach DIN ISO 5748, Für harten Draht/Pianodraht, Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik, Werkzeugstahl C65, ganz geschmiedet, GEDORE blau lackiert
Für harten Draht/Pianodraht, Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik, Werkzeugstahl C65, ganz geschmiedet, GEDORE blau lackiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 755 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 2,5 mm |
| Länge | 235 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
