Referenzen
Knipex:95 06 230 SB
Rubix:2498111
EAN:4003773034124



Dokumente
Produktdetails : 95 06 230 SB KNIPEX 95 06 230 SB
Der Knipex Kabelschneider 95 06 230 ist speziell entwickelt für präzises und müheloses Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Dank seiner hohen Übersetzung und präzisionsgeschliffenen Schneiden ermöglicht er eine schnelle Einhandbedienung ohne Quetschung des Leiters. Kompakt und robust konzipiert, erfüllt er die hohen Anforderungen von Elektrikern, Instandhaltungsteams und Technikern in industriellen Umgebungen.
Eigenschaften:
Der Kabelschneider eignet sich ideal zum Trennen von weichen Kupfer- und Aluminiumleitern. Er ist nicht für Stahldraht, gehärtete Kupferleiter oder Metallseile geeignet. Die induktiv gehärteten und exakt geschliffenen Schneiden garantieren saubere Schnitte ohne Verformung des Kabels. Das verschraubte Gelenk ist justierbar, was eine langfristige Stabilität sicherstellt und das Werkzeugspiel bei Abnutzung ausgleicht – für eine verlängerte Lebensdauer. Durch die kraftvolle Übersetzung gelingt das Schneiden auch dickerer Leiterquerschnitte mühelos mit nur einer Hand. Die ergonomisch geformten, VDE-zertifizierten Kunststoffhüllen sorgen für einen sicheren Griff und Schutz bei Arbeiten unter Spannung. Die polierte Oberfläche und der ölgehärtete Spezialstahl erhöhen die Langlebigkeit zusätzlich.
Spezifikationen:
• Gewicht: 274 g
• Maße: 230 x 82 x 30 mm
• Oberfläche: poliert
• Material: ölgehärteter, rostfreier Spezialstahl
• Griffe: ergonomisch, isoliert, extrudiert, VDE-geprüft
• Schneidleistung bei einadrigem Kupferleiter: bis 16 mm²
• Schneidleistung bei mehrdrähtigem Kupferleiter: bis 50 mm² (Ø 16 mm)
• Schneidleistung bei mehrdrähtigem Aluminiumleiter: bis 70 mm²
• Schneidleistung bei feindrähtigen Leitern: bis 70 mm²
• AWG: 1/0
Normen:
• DIN EN 60900 / IEC 60900
• VDE-Zertifizierung
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex steht seit über 140 Jahren für höchste Qualität und Innovationskraft im Bereich professioneller Handwerkzeuge. Als führender deutscher Hersteller beliefert Knipex weltweit Elektriker, Industriemechaniker und Wartungsexperten mit über 1.500 Referenzprodukten. Präzision, Sicherheit und Langlebigkeit sind die zentralen Werte der Marke.
Eigenschaften:
Der Kabelschneider eignet sich ideal zum Trennen von weichen Kupfer- und Aluminiumleitern. Er ist nicht für Stahldraht, gehärtete Kupferleiter oder Metallseile geeignet. Die induktiv gehärteten und exakt geschliffenen Schneiden garantieren saubere Schnitte ohne Verformung des Kabels. Das verschraubte Gelenk ist justierbar, was eine langfristige Stabilität sicherstellt und das Werkzeugspiel bei Abnutzung ausgleicht – für eine verlängerte Lebensdauer. Durch die kraftvolle Übersetzung gelingt das Schneiden auch dickerer Leiterquerschnitte mühelos mit nur einer Hand. Die ergonomisch geformten, VDE-zertifizierten Kunststoffhüllen sorgen für einen sicheren Griff und Schutz bei Arbeiten unter Spannung. Die polierte Oberfläche und der ölgehärtete Spezialstahl erhöhen die Langlebigkeit zusätzlich.
Spezifikationen:
• Gewicht: 274 g
• Maße: 230 x 82 x 30 mm
• Oberfläche: poliert
• Material: ölgehärteter, rostfreier Spezialstahl
• Griffe: ergonomisch, isoliert, extrudiert, VDE-geprüft
• Schneidleistung bei einadrigem Kupferleiter: bis 16 mm²
• Schneidleistung bei mehrdrähtigem Kupferleiter: bis 50 mm² (Ø 16 mm)
• Schneidleistung bei mehrdrähtigem Aluminiumleiter: bis 70 mm²
• Schneidleistung bei feindrähtigen Leitern: bis 70 mm²
• AWG: 1/0
Normen:
• DIN EN 60900 / IEC 60900
• VDE-Zertifizierung
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex steht seit über 140 Jahren für höchste Qualität und Innovationskraft im Bereich professioneller Handwerkzeuge. Als führender deutscher Hersteller beliefert Knipex weltweit Elektriker, Industriemechaniker und Wartungsexperten mit über 1.500 Referenzprodukten. Präzision, Sicherheit und Langlebigkeit sind die zentralen Werte der Marke.
Stärken
• Sauberer Schnitt ohne Quetschung durch gehärtete Präzisionsschneiden
• Verstellbares Schraubgelenk für langlebige Nutzung und hohe Stabilität
• Hohe Kraftübersetzung für mühelose Einhandbedienung
• Für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 70 mm² geeignet (je nach Kabeltyp)
• Ergonomische, isolierte VDE-Griffe für maximale Sicherheit
• Kompakte Bauform – ideal bei beengten Platzverhältnissen
• Verstellbares Schraubgelenk für langlebige Nutzung und hohe Stabilität
• Hohe Kraftübersetzung für mühelose Einhandbedienung
• Für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 70 mm² geeignet (je nach Kabeltyp)
• Ergonomische, isolierte VDE-Griffe für maximale Sicherheit
• Kompakte Bauform – ideal bei beengten Platzverhältnissen
Anwendungen
Der Knipex Kabelschneider 95 06 230 ist die optimale Wahl für Elektroinstallationen, Instandhaltungsarbeiten und Montageeinsätze in Industrieanlagen und mittelständischen Betrieben. Besonders geeignet ist er für Elektriker, Wartungstechniker und Netzwerkinstallateure, die regelmäßig mit Kupfer- oder Aluminiumkabeln arbeiten. Ideal für den Einsatz in Schaltschrankbau, Verteilerschränken oder Produktionsumgebungen, in denen isolierte Werkzeuge zwingend erforderlich sind. Seine hohe Schneideffizienz und exzellente Handhabung machen ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug für präzise und schnelle Einsätze.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 340x160x16 mm |
|---|---|
| Schnittleistung | 16 mm |
| Länge | 290 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen