45017146 KLETTSCHLEIFSCHEIBEN KSS 150 8L A 60
Klettschleifscheiben Kss 125 8L A 60
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:KSS 150 8 L A 60
Rubix:1283807
Hersteller:45017146
EAN:4007220599112





Produktdetails : 45017146 KLETTSCHLEIFSCHEIBEN KSS 150 8L A 60
Die KSS sind Schleifscheiben der Marke Pferd Tools und bieten eine vielseitige Lösung für das Schleifen unterschiedlichster Oberflächen. Die Produktreihe ermöglicht die Bearbeitung von Metallen, Holz und Lacken mit nur einer einzigen Schleifmittelserie.
Eigenschaften:
Die KSS-Serie umfasst selbsthaftende Schleifscheiben aus Korund A, die für den universellen Einsatz konzipiert sind. Das Klettsystem ermöglicht eine schnelle und einfache Montage sowie einen zügigen Wechsel auf Exzenterschleifern. Das Schleifmittel eignet sich für Anwendungen vom Grobschliff bis zum Feinschliff auf großen Flächen und gewährleistet dabei eine gleichbleibend hohe Abtragsleistung. Die geringe Neigung zum Zusetzen verlängert die Standzeit. Die Scheiben sind für zahlreiche Materialien geeignet, insbesondere für Stahl, Nichteisenmetalle und Holz sowie für lackierte Oberflächen. Ausführungen mit Lochung ermöglichen eine effektive Staubabsaugung während des Schleifprozesses.
Spezifikationen:
• Typ: selbsthaftende Schleifscheibe
• Schleifmittel: Korund A
• Verfügbare Körnungen: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
• Außendurchmesser: 125 mm (Nenngröße 9) oder 150 mm (Nenngröße 10)
• Anzahl der Lochungen: 0, 6 oder 8 Löcher (je nach Ausführung)
• Lochdurchmesser: 10 mm (perforierte Ausführungen)
• Lochkreis: 65 mm (Ø 125 mm), 80 mm (Ø 150 mm)
• Maschinentyp: Exzenterschleifer
Normen:
Die KSS-Schleifscheiben von Pferd Tools mit Absauglöchern entsprechen der Norm ISO 21951, welche Abmessungen und Anordnung der Lochungen regelt. Diese Konformität gewährleistet die Kompatibilität mit Standard-Stütztellern und unterstützt die Effizienz von Staubabsaugsystemen.
Eigenschaften:
Die KSS-Serie umfasst selbsthaftende Schleifscheiben aus Korund A, die für den universellen Einsatz konzipiert sind. Das Klettsystem ermöglicht eine schnelle und einfache Montage sowie einen zügigen Wechsel auf Exzenterschleifern. Das Schleifmittel eignet sich für Anwendungen vom Grobschliff bis zum Feinschliff auf großen Flächen und gewährleistet dabei eine gleichbleibend hohe Abtragsleistung. Die geringe Neigung zum Zusetzen verlängert die Standzeit. Die Scheiben sind für zahlreiche Materialien geeignet, insbesondere für Stahl, Nichteisenmetalle und Holz sowie für lackierte Oberflächen. Ausführungen mit Lochung ermöglichen eine effektive Staubabsaugung während des Schleifprozesses.
Spezifikationen:
• Typ: selbsthaftende Schleifscheibe
• Schleifmittel: Korund A
• Verfügbare Körnungen: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
• Außendurchmesser: 125 mm (Nenngröße 9) oder 150 mm (Nenngröße 10)
• Anzahl der Lochungen: 0, 6 oder 8 Löcher (je nach Ausführung)
• Lochdurchmesser: 10 mm (perforierte Ausführungen)
• Lochkreis: 65 mm (Ø 125 mm), 80 mm (Ø 150 mm)
• Maschinentyp: Exzenterschleifer
Normen:
Die KSS-Schleifscheiben von Pferd Tools mit Absauglöchern entsprechen der Norm ISO 21951, welche Abmessungen und Anordnung der Lochungen regelt. Diese Konformität gewährleistet die Kompatibilität mit Standard-Stütztellern und unterstützt die Effizienz von Staubabsaugsystemen.
Stärken
• Reduzierte Stillstandzeiten durch das Klettsystem für schnelle Wechsel
• Verlängerte Standzeit durch geringe Neigung zum Zusetzen des Schleifmittels
• Vielseitig einsetzbar auf verschiedenen Materialien, wodurch die Anzahl der Lagerartikel reduziert werden kann
• Kompatibel mit Absaugsystemen dank perforierter Ausführungen
• Große Auswahl an Körnungen für alle Schleifstufen vom Grob- bis zum Feinschliff
• Verlängerte Standzeit durch geringe Neigung zum Zusetzen des Schleifmittels
• Vielseitig einsetzbar auf verschiedenen Materialien, wodurch die Anzahl der Lagerartikel reduziert werden kann
• Kompatibel mit Absaugsystemen dank perforierter Ausführungen
• Große Auswahl an Körnungen für alle Schleifstufen vom Grob- bis zum Feinschliff
Anwendungen
Die KSS-Schleifscheiben von Pferd Tools werden für die Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung in Industrie und Handwerk eingesetzt. Sie eignen sich für die Bearbeitung von Metallen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium oder Kupfer sowie für Holz und lackierte Oberflächen. Zu den Anwendungen zählen das Anschleifen, Reinigen, stufenweise Schleifen sowie die Bearbeitung von Oberflächen. Der Einsatz auf Exzenterschleifern ermöglicht eine effiziente Bearbeitung großer Flächen, insbesondere in der Instandhaltung, im Metallbau oder bei Finisharbeiten an Bauteilen und Baugruppen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
28,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
