9887540115 Klett-Stützteller mit Zentrierung 115mm M14 FORMAT
Klett-Stützteller mit Zentrierung 115mm M14 FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9887540115
Rubix:3853439
Hersteller:4333097031524
EAN:4333097031524


Technische Zusammenfassung
| Typ | stützteller für klett-vliesscheibe mit zentrierung |
|---|
Produktdetails : 9887540115 Klett-Stützteller mit Zentrierung 115mm M14 FORMAT
Stützteller für Klett-Vliesscheibe
Ausführung: Aus Gummi, mit Zentrierung und M14-Gewinde.
Anwendung: Zur Aufnahme aller Klett-Schleifscheiben auf allen Winkelschleifern, bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Ausführung: Aus Gummi, mit Zentrierung und M14-Gewinde.
Anwendung: Zur Aufnahme aller Klett-Schleifscheiben auf allen Winkelschleifern, bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
FORMAT Stützteller für Klett-Vliesscheibe, mit Zentrierung, Ø 115 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stützteller für klett-vliesscheibe mit zentrierung |
|---|---|
| Durchmesser | 115 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std