9887240115 Klett-Stützteller 115mm M14 FORMAT
Klett-Stützteller 115mm M14 FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9887240115
Rubix:3853443
Hersteller:4333097031500
EAN:4333097031500

Produktdetails : 9887240115 Klett-Stützteller 115mm M14 FORMAT
Stützteller für Klett-Vliesscheibe
Ausführung: Aus Gummi, mit M14-Gewinde.
Anwendung: Zur Aufnahme aller Klett-Schleifscheiben auf allen Winkelschleifern, bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Ausführung: Aus Gummi, mit M14-Gewinde.
Anwendung: Zur Aufnahme aller Klett-Schleifscheiben auf allen Winkelschleifern, bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
FORMAT Stützteller für Klett-Vliesscheibe, Ø 115 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stützteller für klett-vliesscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 115 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
