Referenzen
3M:16686
Rubix:3481670
Hersteller:7000074815
EAN:03134375296731



Produktdetails : PN04132 Spannstift, 6mm Schaft
Der 3M™ Roloc™ Spannstift wurde mit einem Durchmesser von 1/4" oder 6 mm entworfen, um 1/4" oder 6 mm Spannzangenfutter oder Bohrfutter zu passen. Unser Roloc-Schaft hat auch ein 1/4-20 Außengewinde, um Roloc™-Stützteller mit 1/4-20 Innengewinde zu montieren.
Entfernen von Oberflächendefekten, leichte Reinigung, Angleichen eines Strichbilds auf metallischen Oberflächen.
Stärken
• Passend für 1/4" oder 6 mm Spannzangenfutter oder Bohrfutter
• Verfügt über ein 1/4-20-Außengewinde, um Roloc™ Stützteller mit 1/4-20-Innengewinde zu montieren
• Erhältlich als 5 Stück pro Kleinverpackung, 50 Stück pro Karton
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Typ | schaft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
21,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen