Referenzen
Stieber:AA 20
Rubix:860635


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : AA20 Klemmrollenfreilauf STIEBER
Klemmrollenfreilauf STIEBER
Klemmrollenfreilauf STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 34 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | aa |
| Bohrungsgröße | 20 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.658,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.973,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std