Referenzen
Stieber:AV 70
Rubix:639074


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : AV70 Klemmrollenfreilauf STIEBER
FREILAUF STIEBER
FREILAUF STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | av |
| Tragfähigkeit | 5 kg |
| Bohrungsgröße | 70 h7 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.863,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.597,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen