Referenzen
Stieber:ASNU 17
Rubix:100202


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : ASNU17 Klemmrollenfreilauf STIEBER
FREILAUF STIEBER
FREILAUF STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 19 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | asnu |
| Tragfähigkeit | 0,15 kg |
| Riementyp | rollenfreilauf (kein riemen) |
| Bohrungsgröße | 17 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
684,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
815,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std