Referenzen
Stieber:AS 15
Rubix:11473


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : AS15 Klemmrollenfreilauf STIEBER
FREILAUFLAGER STIEBER
FREILAUFLAGER STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | as |
| Bohrungsgröße | 15 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
517,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
615,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std