Referenzen
Kipp:K0030.119
Rubix:325480
EAN:4059245032082



Dokumente
Produktdetails : K0030.119 Klemme, Form:A, Stahl
Werkstoff: Klemmscheibe Stahl oder Messing.Ausführung: Stahl gehärtet.Bestellbeispiel: 04441-113Hinweis: Äußerst platzsparende Bauweise. Keine Störkanten durch die seitliche Spannung. Niederzugeffekt.
Klemme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15,1 g |
|---|---|
| Modell | m6x16 |
| Einspannkraft | 16 kN |
| Länge | 19 mm |
| Form | a |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage