K2048.120 Spannexzenter, Form:A, Vergütungsstahl
SPANNEXZENTER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2048.120
Rubix:3751891
Hersteller:K2048.120
EAN:4059245826223



Dokumente
Produktdetails : K2048.120 Spannexzenter, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Maß A bezieht sich auf den Abstand von Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube). Um Kratzer am Werkstück zu minimieren empfiehlt sich Form B mit Spannblech. Vorteile: - Kompaktes Design - Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen Zubehör: Spannblech K2050. Zeichnungshinweis: (1) Spannblech
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Maß A bezieht sich auf den Abstand von Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube). Um Kratzer am Werkstück zu minimieren empfiehlt sich Form B mit Spannblech. Vorteile: - Kompaktes Design - Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen Zubehör: Spannblech K2050. Zeichnungshinweis: (1) Spannblech
Technische Informationen
Attribute
| Modell | k2048 |
|---|---|
| Einspannkraft | 14 kN |
| Länge | 8 mm |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage