K0932.1238 Tiefspanner, fest, Form:B, Vergütungsstahl
Tiefspanner
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0932.1238
Rubix:325665
Hersteller:K0932.1238
EAN:4059245237890



Technische Zusammenfassung
| Modell | tiefspanner m12 (k0932.1238), form b |
|---|---|
| Einspannkraft | 20 kN |
| Länge | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0932.1238 Tiefspanner, fest, Form:B, Vergütungsstahl
Tiefspanner M12
TIEFSPANNER M12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,337 g |
|---|---|
| Modell | tiefspanner m12 (k0932.1238), form b |
| Einspannkraft | 20 kN |
| Länge | 50 mm |
| Form | b |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage