K0035.010015 Niederzugspanner, rechts, Form:C, Stahl
Niederzugspanner Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0035.010015
Rubix:325563
EAN:4059245032501



Dokumente
Produktdetails : K0035.010015 Niederzugspanner, rechts, Form:C, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis: Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden. Der Niederzugspanner kann durch die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden. Die Ausführungen K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 und K0035.006035 haben 2 runde Hartmetalleinsätze.Spannkraft: K0035.006... = 3800 N K0035.010... = 7200 N
Niederzugspanner
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 650,1 g |
|---|---|
| Modell | k0035 |
| Einspannkraft | 7200 kN |
| Länge | 58,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage