Referenzen
Kipp:K0030.310
Rubix:325481
EAN:4059245032129



Dokumente
Produktdetails : K0030.310 Klemme, Form:B, Messing
Werkstoff: Klemmscheibe Stahl oder Messing.Ausführung: Stahl gehärtet.Bestellbeispiel: 04441-113Hinweis: Äußerst platzsparende Bauweise. Keine Störkanten durch die seitliche Spannung. Niederzugeffekt.
Klemme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6,1 g |
|---|---|
| Modell | k0030.310 |
| Einspannkraft | 0,9 kN |
| Länge | 9,5 mm |
| Form | b |
| Werkstoff | messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage