K0050.9135211 Gegenhaken für Spannverschluss, Stahl
Gegenhaken Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0050.9135211
Rubix:517222
EAN:4059245034048



Dokumente
Produktdetails : K0050.9135211 Gegenhaken für Spannverschluss, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.Hinweis: Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Um Toleranzen auszugleichen besitzt der Spannverschluss einen beweglich gelagerten Spannhaken. Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 15 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M6) verstellt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Gegenhaken bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.Auf Anfrage: Mit Sicherung gegen Aufspringen lieferbar.
Gegenhaken
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Modell | k0050.9135211 |
| Länge | 21 mm |
| Form | a |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen