8440 WEISS 12X9.3CM 6PCKX6ROLLEX350BLATT Kleenex Toilettenpapier Standard 3-Lagig
Kleenex® Toilettenpapier - Standard / Weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
Kimberly-Clark:8440
Rubix:2307534
Hersteller:8440
EAN:5033848027149
Produktdetails : 8440 WEISS 12X9.3CM 6PCKX6ROLLEX350BLATT Kleenex Toilettenpapier Standard 3-Lagig
Für Komfort wie zu Hause von einer der beliebtesten Marken der Welt wählen Sie Kleenex® Toilettenpapier. Hochwertige Standard-Toilettenpapierrollen mit Markenprägung für ein verbessertes Waschraumerlebnis. Kleenex® 3-lagiges Toilettenpapier ist weich und luxuriös und bietet eine erhöhte Pflege. Kompatibel mit Aquarius™ Twin Roll Toilettenpapierspendern in Weiß und Schwarz (Art.-Nr. 6992 und 7191), passt in die meisten Standardspender für Toilettenpapier mit Rollkern. Um die Umwelt zu schützen, besteht das Kleenex® Standard-Toilettenpapier zu 100 % aus recycelten Fasern, ist FSC-zertifiziert, trägt das EU Ecolabel und lässt sich zuverlässig herunterspülen. Jede Packung enthält 36 Rollen à 350 Stück, 3-lagige Blätter in den Größen 12 cm x 9,3 cm.
Entwickelt für ein verbessertes Waschraumerlebnis mit weichen und luxuriösen 3-lagigen Blättern mit Kleenex® Prägung, die eine bessere Pflege und häuslichen Komfort bieten.
Technische Informationen
Attribute
| Hauptmaterial | cellulose |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,17 € exkl. MwSt.
/ Packung
64,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen