6669 WEISS 31.8X20CM 15PACKX240TUCH Control Handtücher gefaltet /Groß

Scott® Essential™ Große Falthandtücher 6669 – 15 Packungen mit je 240 weißen, 1-lagigen Tüchern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Scott:6669
Rubix:2776050
Hersteller:06669100
EAN:5033848010011
KIM-6669 Scott Esssentiel Falthandtücher 20x31,5

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialcellulose

Produktdetails : 6669 WEISS 31.8X20CM 15PACKX240TUCH Control Handtücher gefaltet /Groß


Wenn Sie Zuverlässigkeit in belebten Waschräumen suchen, die Konsistenz, Qualität und Wert von einer der weltweit vertrauenswürdigsten Marken verlangen, entscheiden Sie sich für Scott® Essential™ Handtücher. Effiziente, große Falthandhandtücher für zuverlässiges tägliches Abtrocknen der Hände Bieten zuverl. Qual. zu bez. Preis. Unsere einzigartige Airflex™-Technologie für ausgezeichnete Saugfähigkeit, sodass Sie weniger verbrauchen. Das intelligente, gefaltete Design ermöglicht die Ausgabe von Einzelblättern, wodurch der Abfall reduziert und die Kosten für die Verwendung deutlich gesenkt werden. Kompatibel mit einer Vielzahl von Spenderoptionen: Aquarius™ Spender in Weiß oder Schwarz (Artikelnummer 6945 und 7171), Spender mit hoher Kapazität (Artikelnummer 9962) und hochwertige Spender aus Edelstahl (Artikelnummer 8971). FSC und EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit. Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln. Jede Packung enthält 15 Packungen à 240 Stück, 1-lagige Blätter in den Abmessungen 31,5 cm x 20 cm.
Das Scott-Papierhandtuch Essential bietet mit Airflex-Technologie und einzeln entnehmbaren, weißem 1-lagigem Material hohe Saugfähigkeit und hygienische Nutzung.

Technische Informationen


Attribute
Hauptmaterialcellulose
74,74 € exkl. MwSt.
/ Packung
88,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen