6956 WEISS 15.9X28.7X14.2CM SPENDER Spender für gefaltete Handtücher MultiFold /Klein
Aquarius™ Spender für gefaltete Handtücher - MultiFold weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
Kimberly-Clark:6956
Rubix:3105229
Hersteller:6956
EAN:5033848038442
Produktdetails : 6956 WEISS 15.9X28.7X14.2CM SPENDER Spender für gefaltete Handtücher MultiFold /Klein
Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius™ Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex® und Scott® harmoniert. Diese Waschraum-Spender unterstützen hohe Hygienestandards und bieten eine konsistente Waschraum-Hygienelösung für Ihre Anforderungen an die Arbeitsplatzhygiene. Unser Aquarius™ Falthandtuch-Spender kombiniert Innovation und Stil mit außergewöhnlicher Leistung. Dieser Papierhandtuchspender verfügt über ein schlankes, glattes, abgerundetes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung und verbesserte Waschraumhygiene. Das voll geschützte Spendersystem sorgt dafür, dass nur das gerade verwendete Produkt berührt wird und unterstützt damit hohe Hygienestandards am Arbeitsplatz. Aufgrund seines hohen Fassungsvermögens garantiert dieser Papierhandtuchspender zuverlässige Versorgung. Das Nachfüllen des Spenders ist denkbar einfach, und die unkomplizierte Wartung hält die Kosten in stark frequentierten Bereichen in Schach. Überfüllung, Verschwendung und Kosten werden durch die einzigartige patentierte Überfüllungsschutzvorrichtung minimiert, die auch für eine einwandfreie Ausgabe von Papierhandtüchern sorgt. Dieser Spender für Falthandtücher gibt Papierhandtücher mit Interfold-Faltung, auch bekannt als V-Faltung, in einzelnen Blättern aus. Dieses Papierhandtuchformat reduziert übermäßigen Verbrauch. Der Aquarius™ Spender für Falthandtücher verfügt außerdem über eine versteckte Sperrvorrichtung zum Nachfüllen sowie über ein Sichtfenster, durch das Sie sehen können, ob der Spender bald leer ist. Unsere berührungsfreien Spender reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen. Der weiße Aquarius™ Spender für Falthandtücher ist auch in Schwarz erhältlich (Art.-Nr. 7171). Die Abmessungen dieses Papiertuchspenders betragen 39,9 cm (L) x 26,5 cm (B) x 13,6 cm (T). Der Kimberly-Clark Spender ist kompatibel mit einem großen Sortiment von Falthandtüchern der Marken Kleenex® und Scott® von Kimberly-Clark, wobei die folgenden empfohlen werden: 6710, 6659, 6663, 6669, 6677, 6682, 6778, 6789, 3749, 4632, 6637. Gleichfalls kompatibel mit: 6633, 6647, 6649, 6664, 6689, 6764, 6771, 6772, 6773, 6777, 7979.
Schaffen Sie einen hygienischen Waschraum mit dem schlanken weißen Aquarius™ Spender für Falthandtücher. Das Design mit Einzelblattentnahme erleichtert die Reinigung. Die Überfüllungsschutzvorrichtung minimiert Stau, Verschwendung und Kosten. Kompatibel mit einer großen Auswahl an Falthandtüchern. 1 x Aquarius™ Spender für Falthandtücher – Weiß
Technische Informationen
Attribute
| Hauptmaterial | cellulose |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

