7087 GRAU 37X26X26CM SPENDER Professional Wischtuch-Spender Zentralentnahme
Wischer-Spender - Rolle mit Mitteneinzug / Grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Kimberly-Clark:7087
Rubix:3668744
EAN:5033848009985

Produktdetails : 7087 GRAU 37X26X26CM SPENDER Professional Wischtuch-Spender Zentralentnahme
Der unverzichtbare Wischer mit Mitteneinzug für jedes Unternehmen. Er ist mit einer breiten Palette von Wischtüchern und Handtüchern auf Rollen kompatibel und fördert die Hygiene durch die Ausgabe von Wischtuchrollen, ohne dass der Spender berührt werden muss. Dieser elegante, graue, wasserfeste Spender entspricht den Normen für Lebensmittelsicherheit. Das Gerät ist abschließbar und hat abgerundete Kanten, so dass es mit nur einem Tuch oder Wischer leicht zu reinigen ist. Die abgerundete Oberseite verhindert die Ansammlung von Abfällen, Staub und Schmutz. Dieses Produkt ist Teil einer koordinierten Reihe von Spenderprodukten, die Ihrer Arbeitsumgebung ein stilvolles und professionelles Ambiente verleihen. Größe des Spenders 37cm (L) x 26cm (B) x 26cm (T).
Technische Informationen
Attribute
| Hauptmaterial | plastik |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage