6992 WEISS 18X29.8X12.8CM SPENDER Toilet Tissue Spender Kleinrollen
Aquarius™ Spender für Waschlotionen weiß 1 l
Siehe technische InformationenReferenzen
Kimberly-Clark:6992
Rubix:2005808
EAN:5033848037766
Produktdetails : 6992 WEISS 18X29.8X12.8CM SPENDER Toilet Tissue Spender Kleinrollen
Innovativ und elegant, gepaart mit außergewöhnlicher Leistung – entscheiden Sie sich für die Aquarius™ Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Kleenex® und Scott® Hautpflegeprodukten harmonieren. Der Aquarius™ Handreiniger-Spender ist hygienisch und einfach zu reinigen. Er liefert genau die richtige Menge an benötigtem Produkt, wodurch der Verbrauch reduziert und Verschwendung minimiert wird. Dieser Spender hat ein glattes, glänzendes, versiegeltes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung. Der schnell und einfach aufzufüllende Seifenspender in schlankem und modernem Design ist das perfekte Produkt für jede Waschraumumgebung. Auch in Schwarz erhältlich (Art.-Nr. 7173). Spenderabmessungen: 23,5 cm x 11,6 cm x 11,4 cm (L x B x H). Kompatibel mit und empfohlen für: 6385, 6386, 6387, 6342, 6348, 6340, 6331. Auch kompatibel mit: 6330, 6332, 6333, 6336, 6373, 6377, 6382.
Technische Informationen
Attribute
| Hauptmaterial | plastik |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage