8508 WEISS 18.6X11CM PACK X250BLATT Scott Control Toilettenpapier Einzelblattsytem 2-lagig
Scott® Control™ Einzelblatt-Toilettenpapier 8508 – 36 Packungen mit je 250 weißen, 2-lagigen Blättern (9.000 Blätter)
Siehe technische InformationenReferenzen
Scott:8508
Rubix:3837376
Hersteller:08508100
EAN:5033848010738
Produktdetails : 8508 WEISS 18.6X11CM PACK X250BLATT Scott Control Toilettenpapier Einzelblattsytem 2-lagig
Wenn Sie mehr Hygiene in kritischen Umgebungen von einer der weltweit vertrauenswürdigsten Marken wünschen, entscheiden Sie sich für das Scott® Control™ Toilettenpapier. Hochwertiges Einzelblatt-Toilettenpapier, bei dem Hygiene, Keim- und Kontaminationskontrolle Priorität haben. Scott® Control™ Einzelblatt-Toilettenpapier ermöglicht die Ausgabe von Einzelblättern, d. h. Sie berühren nur die von Ihnen verwendeten Blätter, um die Hygiene und Effizienz zu maximieren. Das intelligente, gefaltete Design ermöglicht die Ausgabe von Einzelblättern, wodurch der Abfall reduziert und die Kosten für die Verwendung deutlich gesenkt werden. Kompatibel mit einer Vielzahl von Spenderoptionen: Aquarius™ Spender in Weiß oder Schwarz (Artikelnummer 6946 und 7172), Spender mit hoher Kapazität (Artikelnummer 6990) und hochwertige Spender aus Edelstahl (Artikelnummer 8972). Um die Umwelt zu schützen, besteht das Scott® Control™ Einzelblatt-Toilettenpapier zu 100 % aus recycelten Fasern, ist FSC-zertifiziert, trägt das EU Ecolabel und lässt sich zuverlässig herunterspülen. Jede Packung enthält 36 Packungen à 250 Stück, 2-lagige Blätter in den Abmessungen 18,6 cm x 11,7 cm.
Scott® Control™ 2-lagiges Einzelblatt-Toilettenpapier für Bereiche, in denen Hygiene und Kontaminationskontrolle Priorität haben. Dank der Einzelblattabgabe wird nur das jeweilige Blatt berührt – für mehr Arbeitsplatzhygiene und weniger Abfälle.
Technische Informationen
Attribute
| Hauptmaterial | cellulose |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,96 € exkl. MwSt.
/ 36 Packungen
90,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



